ASCO VALVE
ASCO VALVE
63000059
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 63000059
Solenoid Valve; 15 MM Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 116 PSI; -4 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
制造商部件号
63000059
BDI部件号
20706658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/63000059/p/20706658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
15 MM Tubing OD
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
6 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
30 To 116 PSI
工作温度范围
-4 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Normally Closed | Air - Inert Gas Fluid | Pad Mount
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 15 MM Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 116 PSI; -4 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米
全长
2.047 英寸 | 52 毫米
总高
2.441 英寸 | 62 毫米