20209515
液压和气动阀门
FESTO
FESTO
CPE18-M2H-5/3E-QS-8 ; 170291
FESTO FESTO
描述
FESTO CPE18-M2H-5/3E-QS-8 ; 170291
Solenoid Valve; 8 MM Tubing OD; 5 Port - 4 Way; 3 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring/Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring Return; 116 PSI; Buna-N; Aluminum
制造商部件号
CPE18-M2H-5/3E-QS-8 ; 170291
BDI部件号
20209515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/CPE18-M2H-5-3E-QS-8-;-170291/p/20209515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0000040141605
重量 / Kilogram
0.375
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
8 MM Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring | Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring Return
电压
110 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
116 PSI
工作压力范围
43 To 116 PSI
工作温度范围
23 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Compact Performance | 18MM Width
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商内部编号
170291
详细描述
Solenoid Valve; 8 MM Tubing OD; 5 Port - 4 Way; 3 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring/Solenoid - Air Pilot - Manual - Spring Return; 116 PSI; Buna-N; Aluminum
总高
3.858 英寸 | 98 毫米
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米