ASCO VALVE
ASCO VALVE
EV8308G060MBAC120/60 110/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EV8308G060MBAC120/60 110/50
Solenoid Pilot Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 100/50 VAC - 120/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Manual - Solenoid; 150 PSI; -4 To 180 Deg F; Stainless Steel
制造商部件号
EV8308G060MBAC120/60 110/50
BDI部件号
20704464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EV8308G060MBAC120-60-110-50/p/20704464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Pilot | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Manual - Solenoid
电压
100/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
-4 To 180 Deg F
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Explosionproof Stainless Steel Enclosure | Explosionproof Stainless Steel Enclosure | Mounting Bracket
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Pilot Solenoid
详细描述
Solenoid Pilot Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 100/50 VAC - 120/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Manual - Solenoid; 150 PSI; -4 To 180 Deg F; Stainless Steel
全长
6.95 英寸 | 176.53 毫米
总宽
6.56 英寸 | 166.624 毫米
总高
11.25 英寸 | 285.75 毫米