18589314
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
SMC
SMC
NVS4434-0009F
SMC SMC
Leírás
SMC NVS4434-0009F
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Anyagszám
NVS4434-0009F
BDI anyagszám
18589314
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/NVS4434-0009F/p/18589314
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141605
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
Not Available
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
3 Position
Működtetés
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Feszültség
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
300 PSI
Üzemi nyomástartomány
13.75 To 300 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 115 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2.72 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | With Indicator Light | Without Sub Plate | In/Exhaust Center/Out Position
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljes hossz
12,008 hüvelyk | 305 milliméter
Teljesítmény magasság
3,307 hüvelyk | 84 milliméter
Teljes szélesség
2,52 hüvelyk | 64 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés