1411779
Kosárszerkezet nélküli csapágyak
INA
INA
KH12
INA INA
Leírás
KH 1228 INA (KH12-B)
12MM Bore; 19MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Anyagszám
KH1228
BDI anyagszám
1411779
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Kos%C3%A1rszerkezet-n%C3%A9lk%C3%BCli-csap%C3%A1gyak/KH12/p/1411779
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171506
Súly / Kilogramm
0,024
EAN
4012802049862
Termékcsoport - BDI
L00220
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
None
Ház anyaga
Aluminum
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Non-Mounted Bearings
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
0.04079
Hosszú leírás
12MM Bore; 19MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Hossz
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés