1239224
Łożyska nie montowane
EWELLIX
EWELLIX
LBBR 20-LS
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LBBR 20-LS
20MM Bore; 28MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Nr. katalogowy
LBBR 20-LS
Nr kat. BDI
1239224
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-nie-montowane/LBBR-20-LS/p/1239224
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,02
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
7333314051462
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.102
Średnica Zewn. Milimetry
28
Rodzaj tulei liniowej
Round Bore | Ball
Profil
Closed
Obudowa
1 Seal
Materiał Obudowy
Steel
Samonastawne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
Kategoria - BDI
Nonmounted Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LBBR 20-LS
Waga / LBS
0.046
Długi Opis
20MM Bore; 28MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
Długość
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież