![PBO20OPN](/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PBO16OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnM05TOHhNRFEzT0RrNE5qazFNamN6TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUVKUE1UWlBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGFmMWU0NGJkNmNlM2E2Y2E1YTI5MjRhM2JmNjZkZDY0YTVmNzBjNjI5NjlhY2RlYWZmMjgxMDIwOGJkNmU)
![PBO20OPN](/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PBO16OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnM05TOHhNRFEzT0RrNE5qazFNamN6TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUVKUE1UWlBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGFmMWU0NGJkNmNlM2E2Y2E1YTI5MjRhM2JmNjZkZDY0YTVmNzBjNjI5NjlhY2RlYWZmMjgxMDIwOGJkNmU)
853972
Csapágyegységek
THOMSON
THOMSON
PBO20OPN
THOMSON THOMSON
Leírás
THOMSON PBO20OPN
1-1/4" Bore; 1.75" Base to Center Height; 3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Malleable Iron Housing; Ball; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.34" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; OPN-203242; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Anyagszám
PBO20OPN
BDI anyagszám
853972
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Line%C3%A1rtechnika/Line%C3%A1ris-csap%C3%A1gyak/Csap%C3%A1gyegys%C3%A9gek/PBO20OPN/p/853972
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
1,72
EAN
0662486101017
Termékcsoport - BDI
L00220
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Lineáris persely típusa
Ball
tömítettség
2 Seals
Állítható/Nem állítható
Non-Adjustable
Ház konfiguráció
Open
Ház anyaga
Malleable Iron
Újrakenhető
No
Lineáris persely cikkszáma
OPN-203242
Önbeállító
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Precision Steel Ball | 5/16 Inch Bolt
Kategória - BDI
Pillow Block Bearings
Harmonizált tarifakód
8483.20.40.40
Főnév
Bearing
3. kulcsszó
Pillow Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.thomsonlinear.com
Gyári tételszám
PBO20OPN
Súly / LBS
3.8
Hosszú leírás
1-1/4" Bore; 1.75" Base to Center Height; 3" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Malleable Iron Housing; Ball; 2-5/8" Length Thru Bore; 0.34" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; OPN-203242; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Szerelőfura
0,34átmérő - Coll | 8,636átmérő - Milliméter
Névleges csavarközép a tengelyen keresztül
3 Coll | 76,2 Milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,625 hüvelyk | 66,675 milliméter
Magasság alaptól középig
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés