1413655
Príslušenstvo pre profilové lineárne vedenia
EWELLIX
EWELLIX
LLTHZ 20 S7
EWELLIX EWELLIX
Popis
EWELLIX LLTHZ 20 S7
Front Seal; Single Lip Contact; 42.6 MM W X 24.2 MM H X 4 MM T; Elastomer; Used with LLTHC20 Carriage
Katalógové číslo výrobcu
LLTHZ 20 S7
BDI #
1413655
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/V%C5%A1etky-produkty-a-komponenty-pre-line%C3%A1rny-pohyb/V%C3%BDrobky-z-line%C3%A1rnych-ty%C4%8D%C3%AD-s-okr%C3%BAhlym-a-%C5%A1tvorcov%C3%BDm-profilom/V%C3%BDrobky-z-profilov%C3%BDch-line%C3%A1rnych-ko%C4%BEajn%C3%ADc/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-pre-profilov%C3%A9-line%C3%A1rne-vedenia/LLTHZ-20-S7/p/1413655
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
0,02
EAN
7333314201652
Meno produktu
Front Seal
Typ produktu
Single Lip Contact
Veľkosť
42.6 MM W X 24.2 MM H X 4 MM T
Materiál
Elastomer
Používa sa v spojení s
LLTHC20 Carriage
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
With Mounting Screws
Kategória BDI
Profile Rail Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.50
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Contact Single Lip
URL výrobcu
https://www.ewellix.com
Číslo položky výrobcu
LLTHZ 20 S7
Váha / libry
0.035
Dlhý popis
Front Seal; Single Lip Contact; 42.6 MM W X 24.2 MM H X 4 MM T; Elastomer; Used with LLTHC20 Carriage