

REXNORD
REXNORD
HP1503-9IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP1503-9IN
Modular Mat Top Belting; 1503; Low Backline Pressure; Modular Belting; 0.59" Pitch; 9" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
HP1503-9IN
BDI部件号
22464104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP1503-9IN/p/22464104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699468540
重量 / Kilogram
0.443
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1503
基本结构
Low Backline Pressure
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Brown
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10028879
重量/磅
0.05
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1503; Low Backline Pressure; Modular Belting; 0.59" Pitch; 9" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
板高
0.34 英寸 | 8.636 毫米
模块化传送带宽度
9 英寸 | 228.6 毫米
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米