对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BT 515-4-13 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-EURO4-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmcxTmk4NU5qYzJNVGczTURBNU1EVTBMbXB3Wnd8YjVkMzY0MTlmYzgyNTUwNWI1ZWFiNTIyZTE5YzAxYmVjOWY1MjE3YzQ3MTViMjJlOThlNmFlM2U1ZmIzN2M2Ng
1300035 球传动单元 

NILOS NILOS

BT 515-4-13

描述

NILOS BT 515-4-13

Ball Transfer Unit; Press Fit; 15.8MM Ball Diameter; Steel Ball; 132 Lbs Max Load; 31 MM Dia Flange Size; 21MM Base to Ball Height; 24MM Housing Diameter; 17.8MM Housing Height; Steel Housing

制造商部件号

BT 515-4-13

BDI部件号
1300035

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316578067295
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Press Fit
滚珠材料
Steel
最大载荷
132 Lbs
法兰尺寸(如应用)
31 MM Dia
壳体材料
Steel
其它特点
Coned Outer Ring | Dirt Exit Hole | Felt Seal | Zinc Plated Housing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
Ball Transfer Unit; Press Fit; 15.8MM Ball Diameter; Steel Ball; 132 Lbs Max Load; 31 MM Dia Flange Size; 21MM Base to Ball Height; 24MM Housing Diameter; 17.8MM Housing Height; Steel Housing
螺柱螺纹长度
0 英寸 | 0 毫米
总高
0.827 英寸 | 21 毫米
底座到滚珠高度
0.827 英寸 | 21 毫米
滚珠外径
0.622 英寸 | 15.8 毫米
壳体高度
0.701 英寸 | 17.8 毫米
壳体直径
0.945 英寸 | 24 毫米
螺柱高度(如可用)
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新