24445349
Akcesoria do przenośników
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CE6-3-21 3-BOLT X 21" MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR CE6-3-21 3-BOLT X 21" MTO
End Shaft; End Shaft; 3 IN Coupling Dia; Use: Screw Conveyor; Steel
Nr. katalogowy
CE6-3-21 3-BOLT X 21IN MTO
Nr kat. BDI
24445349
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/CE6-3-21-3-BOLT-X-21%22-MTO/p/24445349
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
25173811
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
End Shaft
Opis Części
End Shaft
Rozmiar
3 IN Coupling Dia
Użyte Dla
Screw Conveyor
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
End
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
End Shaft; End Shaft; 3 IN Coupling Dia; Use: Screw Conveyor; Steel