https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-SDTY-MHE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnMFpTOHhNREk1TnpnM05UUXpNVFExTkM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZVMFJVV1Y5TlNFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2I3ODFkZGE2MjU5ZGRiYWQ3M2RmYTViMjA5OTAwZmY5M2E0NzMzYzc4ODFhZGRmM2JkMTIxZmM5YTFhZDQ0Ng
17799611
Dopravníkové kladky (remenice)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSW08030H25
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR CSW08030H25
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 30" Face Width; Bushed Mount; M-HE25 Bushing; Standard Duty; 8" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
CSW08030H25
BDI #
17799611
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/CSW08030H25/p/17799611
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101716
Váha / Kilogram
36,32
EAN
0697950623771
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Wing
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
30
Šírka tváre – milimetre
762
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
M-HE25
Trieda
Standard Duty
Polomer kladky - palce
8
Polomer kladky – milimetre
203.2
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 2-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
25.4 To 63.5
Dĺžka cez dieru – palce
2.25
Dĺžka cez dieru – milimetre
57.15
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Steel Material
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://www.martinsprocket.com
Váha / libry
81
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 30" Face Width; Bushed Mount; M-HE25 Bushing; Standard Duty; 8" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov