SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-JL137-125-NS-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-JL137-125-NS-10
J-Legs; 1-1/2" Track Width; Series JL137; 10 Feet Long; 0.52" Height; 1-1/2" Width; Nolu-S Material
制造商部件号
VG-JL137-125-NS-10
BDI部件号
24481864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-JL137-125-NS-10/p/24481864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166438326
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M00134
产品名称
J-Legs
长度 - 英尺
10
系列
JL137
材料
Nolu-S
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
J-Legs
重量/磅
0.12
详细描述
J-Legs; 1-1/2" Track Width; Series JL137; 10 Feet Long; 0.52" Height; 1-1/2" Width; Nolu-S Material
轨道宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
高度
0.52 英寸 | 13.208 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米