SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-598-01-P100-L6
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-598-01-P100-L6
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 4-1/4" Thread Length; 598 Series; 6.13" Overall Height; 1.88" Base Plate Height; 4" Base Plate Diameter; Steel Stem Material
制造商部件号
VG-598-01-P100-L6
BDI部件号
343498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E7%9F%AB%E7%9B%B4%E6%9C%BA/VG-598-01-P100-L6/p/343498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Leveler
产品类型
Articulating
螺纹规格
1-8
连接
15 Degree
系列
598
安装孔数量
0
阀杆材料
Steel
底板材料
Steel
其它特点
Maximum Load 22000 Lbs | Solid Metal Base | Zinc Plated Stem and Base Plate
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Levelers
名称
Leveler
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-598-01-P100-L6
重量/磅
8.8
详细描述
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 4-1/4" Thread Length; 598 Series; 6.13" Overall Height; 1.88" Base Plate Height; 4" Base Plate Diameter; Steel Stem Material
总高
6.13 英寸 | 155.702 毫米
底板高度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
螺纹长度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
底板直径
4 英寸 | 101.6 毫米