608869
Akcesoria łańcuchów przenośnikowych
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
GR29-30
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR GR29-30
Carbon Steel Guide Ring; Used For 815; 7.02" OD X 0.125" THK; Carbon Steel
Nr. katalogowy
GR29-30
Nr kat. BDI
608869
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/GR29-30/p/608869
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,254
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950166605
Typ Części
Guide Ring
Opis Części
Carbon Steel Guide Ring
Użyte Dla
815
Rozmiar
7.02 IN OD X 0.125 IN THK
Materiał
Carbon Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Accessories
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Ring
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
GR29-30
Waga / LBS
0.56
Długi Opis
Carbon Steel Guide Ring; Used For 815; 7.02" OD X 0.125" THK; Carbon Steel