https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24989820-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd5TWk4eE1EYzJPRFkzTXpNd09EY3dNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRGs0TWpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWJkZjZkYWU2ZjE5ZjAwYWFhMzg5ZWYyNDUyYmEyOTE4NWFjMGY1MzFlMDdiOGZiNmYyNjBlMjJiN2VjOTcy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24989820-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd5TWk4eE1EYzJPRFkzTXpNd09EY3dNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRGs0TWpCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWJkZjZkYWU2ZjE5ZjAwYWFhMzg5ZWYyNDUyYmEyOTE4NWFjMGY1MzFlMDdiOGZiNmYyNjBlMjJiN2VjOTcy
24989820
机械传动
ELSO
ELSO
0.113.010.001
ELSO ELSO
描述
ELSO 0.113.010.001
Universal Joint; 38MM Cap Diameter; 106MM Span/Width Across Caps; Grease Zerk In Center of Joint Body
制造商部件号
0.113.010.001
BDI部件号
24989820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/0-113-010-001/p/24989820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Joint
关键字串
Universal Joint
产品明细
Universal Joint
产品规格
38MM Cap Diameter; 106MM Span / Width Across Caps; Grease Zerk In Center of Joint Body
详细描述
Universal Joint; 38MM Cap Diameter; 106MM Span/Width Across Caps; Grease Zerk In Center of Joint Body
