

19213968
机械传动
DAEMAR
DAEMAR
99248
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 99248
Shaft Sleeve; 2.5" Minimum Shaft Diameter; 2.506" Maximum Shaft Diameter
制造商部件号
99248
BDI部件号
19213968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/99248/p/19213968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |