Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

H 3144 X 200 MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-ADPTR-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoak5TOHhNRE15TkRJNU9UQXlNak0yTmk5SlRrUlRUa3hZV0ZoWVdGaGZRVVJRVkZKZlFWTlRXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWM4MjA4YWQ4OTg3NTFmZjhiMjY2ZTU1NDFiNzVhNjA0YzM0ZGYzYmEwZWRhOWRjM2FjMzY2N2M2ZTk5ODY3Mg
657386 Adapterek 

STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT

H 3144 X 200 MM

Leírás

STANDARD LOCKNUT H 3144 X 200 MM

200MM Bore; 161MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; HM-44T Locknut; MB-44 Lockwasher/Lockplate

Anyagszám

H 3144 X 200 MM

BDI anyagszám
657386

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.STANDARDLOCKNUT.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31163218
Súly / Kilogramm
0
EAN
0073753306083
Termékcsoport - BDI
B02222
Profil
Complete Adapter with Sleeve
Ellenanya cikkszám
HM-44T
Rugós alátét / zárólemez cikkszám
MB-44
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Tapered Threaded Sleeve
Kategória - BDI
Adapter Assembly
Vámtarifszám
8483.20.80.00
Gyűjtőnév
Adapter Sleeve
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
H 3144 X 200 MM
Gyári belső szám
19934
Hosszú leírás
200MM Bore; 161MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; HM-44T Locknut; MB-44 Lockwasher/Lockplate
Hossz a furaton keresztül
6,339 hüvelyk | 161 milliméter
Furat
7,874 hüvelyk | 200 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés