https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-6P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE15OHhNRGN4TVRJek5qVXdPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6WlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MjBmNGFlNmJkOGUxMWU4N2FiZWVlN2NhMjA4MDNlYTk5ZDAzNDI0NWE5OWI5NWEyNWZiNmMwNzRkOTkxM2Q
397907
Poly-V szíjak
CONTINENTAL
CONTINENTAL
PJ610-10 240J10
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL PJ610-10 240J10
Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 24" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Anyagszám
240J10 ; PJ610-10
BDI anyagszám
397907
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Poly-V-sz%C3%ADjak/PJ610-10-240J10/p/397907
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,063
EAN
0037256076787
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
J
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch
BORDÁK SZÁMA
10 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Conti V Multirib
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Vámtarifszám
40103900
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
Súly / LBS
0.15
Hosszú leírás
Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 24" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Szíjszélesség
0,938 hüvelyk | 23,825 milliméter
Elemi Szál Hossza
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés