https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-6P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE15OHhNRGN4TVRJek5qVXdPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6WlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MjBmNGFlNmJkOGUxMWU4N2FiZWVlN2NhMjA4MDNlYTk5ZDAzNDI0NWE5OWI5NWEyNWZiNmMwNzRkOTkxM2Q
CONTINENTAL
CONTINENTAL
870J10 ; PJ2210-10
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 870J10 ; PJ2210-10
Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 87" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Katalógové číslo výrobcu
870J10 ; PJ2210-10
BDI #
405114
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Mikro-V-remene/870J10-;-PJ2210-10/p/405114
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111801
Váha / Kilogram
0,218
EAN
0037256078446
Rada remeňa
J
Štýl remeňa
Poly-V
Rozteč remeňa
3/32 Inch
Rozteč remeňa dĺžka - palce
87
Rozteč remeňa dĺžka – milimetre
2,209.8
Šírka remeňa – palce
0.938
Šírka remeňa – milimetre
23.825
Počet pásov
10 Bands
Ťažný materiál
Polyester
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Conti V Multirib
Kategória BDI
Drive Belt Poly-V
Harmonizovaný tarifný kód
40103900
Podstatné meno
Belt
Reťazec kľúčového slova
Poly-V
Váha / libry
0.51
Dlhý popis
Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 87" Pitch Length; 15/16" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov