https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PG-TP-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd6T0M4eE1EUXdPVFEyTURFd05USTBOaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUjE5VVVGOU5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDY5Y2E1ZDU3OTg2Yjk4MWE4NmQxMTdjZTg1MmFkYWRjZTRhZjk4NThlZWVjN2M3NjM1NmIyYjg3N2NiNTUzYWQ
1136775
Fogazott szíjak
GATES
GATES
TP-474-3M-9
GATES GATES
Leírás
GATES TP-474-3M-9
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 474MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
TP-474-3M-9
BDI anyagszám
1136775
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/TP-474-3M-9/p/1136775
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
0072053534047
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
3 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
3M Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
TP474-3M-09
Gyári belső szám
9252-0368
Súly / LBS
0.04
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 474MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
18,661 hüvelyk | 474 milliméter
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés