229593
Pasy klinowe
TIMKEN
TIMKEN
48X250
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 48X250
V-Belt; 48X Series; 25" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
48X250
Nr kat. BDI
229593
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/48X250/p/229593
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0785201809217
Seria Pasa
48X
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Aramid
Outer Material
Rubber and Fabric
Inne Funkcje
Aramax | Extra Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
48X250
Waga / LBS
0.7
Długi Opis
V-Belt; 48X Series; 25" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Zewnętrzna
25 Cale | 635 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież