https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoaE1DOHhNRFF3T0RrMU16Z3dOamczT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5Q1RrUmZRVjlDWDBOZlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNWFhN2MxNGRiODBiMjkxYmIwN2NjM2ViNjBhZTc5NTVlYmYwM2ZiMDZlMTA4MTlhM2NmOGQ2MTI0ZjJjMWMw
1115119
Pasy klinowe
GATES
GATES
8/C78
GATES GATES
Opis
GATES 8/C78
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 82" Belt Outside Length; 7" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Nr. katalogowy
8/C78
Nr kat. BDI
1115119
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/8-C78/p/1115119
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,76
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02356
EAN
0072053508925
Seria Pasa
C
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
8 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
8/C78 ; 8/22X2000Li
Waga / LBS
7.756
Długi Opis
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 82" Belt Outside Length; 7" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
7 Cale | 177,8 Milimetry
Długość Zewnętrzna
82 Cale | 2082,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież