

TIMKEN
TIMKEN
B83
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN B83
V-Belt; B Series; 86" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
B83
BDI部件号
224880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/B83/p/224880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 25 |
BDI- 加拿大 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201631979
重量 / Kilogram
0.392
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Blue Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
BP83
重量/磅
1.072
详细描述
V-Belt; B Series; 86" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
传动带外侧长度
86 英寸 | 2184.4 毫米