17012017
Pasy klinowe
GATES
GATES
10X493Li ; Z19-1/2 DELTA CLASSIC
GATES GATES
Opis
GATES 10X493Li ; Z19-1/2 DELTA CLASSIC
V-Belt; Z-10X Series; 21"-531MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
Z19-1/2 ; 10X493Li DELTA CLASSIC
Nr kat. BDI
17012017
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-klinowe/10X493Li-;-Z19-1-2-DELTA-CLASSIC/p/17012017
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,033
UNSPSC
26111801
Grupa Produktowa BDI
M02236
Seria Pasa
Z | 10X
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Inne Funkcje
Delta
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
Z19-1/2 10X493LI DELTA CLASSIC
Waga / LBS
0.033
Długi Opis
V-Belt; Z-10X Series; 21"-531MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,394 Cale | 10 Milimetry
Długość Zewnętrzna
21 Cale | 531 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież