![19L050](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneE5TOHhNREUwT0RVek5qZzBORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI3ZTIwNGNlNDIzNWI0NzhmZjNlNWYzMTBjODkzMDhkZjNmMmYxOGZkZmQ0YTRjYmI5NjMyYjc0MTE2MDFjMw)
![19L050](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneE5TOHhNREUwT0RVek5qZzBORE14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI3ZTIwNGNlNDIzNWI0NzhmZjNlNWYzMTBjODkzMDhkZjNmMmYxOGZkZmQ0YTRjYmI5NjMyYjc0MTE2MDFjMw)
24302144
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
19L050
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 19L050
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
19L050
Nr kat. BDI
24302144
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/19L050/p/24302144
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,363
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964159182
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
19
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.238
Średnica Zewn. Milimetry
56.84
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.188
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 19 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 2.238" Outside Diameter; 2.268" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,268 Cale | 57,61 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież