https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE5pOHhNRFF4T0RZMU5qSXhOVEEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlNzkwZjAzOGJiOTNkNTY1ZjUzOWUzY2YwNTViYTg0MTkxMWM5NGFlMmFhODFhMzY5MTQ0YjY5MDg0ZmM0NWU
1404905
Fogas szíjtárcsák
SATI
SATI
29H150 NR. H150029
SATI SATI
Leírás
29H150 NR. H150029
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 29 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 4-27/32" Flange OD; 4.561" Outside Diameter; 4.615" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
H150029
BDI anyagszám
1404905
Részletek
9158.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/29H150-NR-H150029/p/1404905
NETTÓ ÁR
9 158 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
3,57
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
29
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Súly / LBS
7.87
Hosszú leírás
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 29 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 4-27/32" Flange OD; 4.561" Outside Diameter; 4.615" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,615 hüvelyk | 117,23 milliméter
Külső átmérő
4,561 hüvelyk | 115,86 milliméter
Futófelület szélesség
1,811 hüvelyk | 46 milliméter
Perem külső átmérője
4,843 hüvelyk | 123 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés