1404524
Remenica pre ozubené remene
SATI
SATI
56-8M-30 2012 NR. 0830056
SATI SATI
Popis
SATI 56-8M-30 2012 NR. 0830056
30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 150MM Flange OD; 141.23MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
56-8M-30 2012 NR. 0830056
BDI #
1404524
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/56-8M-30-2012-NR-0830056/p/1404524
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SATI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
3,76
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.181
Šírka remeňa – milimetre
30
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-30
Počet zubov
56
Šírka tváre - palce
1.25
Šírka tváre – milimetre
31.75
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
5.906
Vonkajší priemer príruby – milimetre
150
Vonkajší priemer - palce
5.56
Vonkajší priemer – milimetre
141.23
Priemer stúpania - palce
5.614
Priemer stúpania – milimetre
142.6
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 50
Veľkosť púzdra
2012
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Váha / libry
8.289
Dlhý popis
30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 150MM Flange OD; 141.23MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov