https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
24302528
Remenica pre ozubené remene
TIMKEN
TIMKEN
8MX30S12-1108
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 8MX30S12-1108
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 30 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 74.803MM Outside Diameter; 76.394MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 24MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
8MX30S12-1108
BDI #
24302528
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/8MX30S12-1108/p/24302528
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
0,59
EAN
0070964066640
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.472
Šírka remeňa – milimetre
12
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-12
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
0.6
Šírka tváre – milimetre
15.24
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.41
Vonkajší priemer príruby – milimetre
86.614
Vonkajší priemer - palce
2.945
Vonkajší priemer – milimetre
74.803
Priemer stúpania - palce
3.008
Priemer stúpania – milimetre
76.394
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
14 To 24
Veľkosť púzdra
1108
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing | Solid Style
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
1.3
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 30 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 74.803MM Outside Diameter; 76.394MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 24MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov