https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
24303202
Fogas szíjtárcsák
TIMKEN
TIMKEN
P385M25-JA
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN P385M25-JA
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 38 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 59.334MM Outside Diameter; 60.479MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P385M25-JA
BDI anyagszám
24303202
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P385M25-JA/p/24303202
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,363
EAN
0070964154644
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-25
Fogak száma
38
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
JA
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.61
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 38 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 59.334MM Outside Diameter; 60.479MM Pitch Diameter; Yes Keyway; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
2,336 hüvelyk | 59,334 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/4 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
2,54 hüvelyk | 64,516 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,381 hüvelyk | 60,479 milliméter
Futófelület szélesség
1,04 hüvelyk | 26,416 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés