https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-01F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJobE5DOHhNREUwT0RVMU5Ea3pNakkxTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6QXhSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThmNTczYTkzOTNiOWEwZGQ5MmVhMGRiZjM2ZGJmNzk5NWY0ZWIyMTgxYzRmNDUxMWMxMWZjMWZmM2U3MzhlZg
1292372
Koła Pasowe Zębate
SKF
SKF
PHP 40-T10-18RSB
SKF SKF
Opis
SKF PHP 40-T10-18RSB
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 10 MM Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 18 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 55.45MM Outside Diameter; 57.29MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
PHP 40-T10-18RSB
Nr kat. BDI
1292372
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/PHP-40-T10-18RSB/p/1292372
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,22
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
7316573306993
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
10 MM
Typ Pasa
T10-25
Liczba Zębów
18
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.183
Średnica Zewn. Milimetry
55.45
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
26
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
0.48502
Długi Opis
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 10 MM Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 18 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 55.45MM Outside Diameter; 57.29MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
2,362 Cale | 60 Milimetry
Szerokość Pasa
0,984 Cale | 25 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,256 Cale | 57,29 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież