https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
24304275
Fogas szíjtárcsák
TIMKEN
TIMKEN
W3814M90-MPB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN W3814M90-MPB
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 38 Teeth; 95.072MM Face Width; Rough Bore; 166.6MM Outside Diameter; 169.34MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Anyagszám
W3814M90-MPB
BDI anyagszám
24304275
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W3814M90-MPB/p/24304275
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
16,093
EAN
0070964152107
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-90
Fogak száma
38
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
3.25
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
35.5
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 38 Teeth; 95.072MM Face Width; Rough Bore; 166.6MM Outside Diameter; 169.34MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
7,16 hüvelyk | 181,864 milliméter
Külső átmérő
6,559 hüvelyk | 166,6 milliméter
Szíjszélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Futófelület szélesség
3,743 hüvelyk | 95,072 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,667 hüvelyk | 169,34 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés