https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoall5OHhNREUwT0RVME56QXdNak01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZWMFZDWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwOTk0OTBhZmUwMzI2OTA3N2JhMTI2MjM5NzY0OTU0NjE2ZThkNjQ0YmMyNGFhZWI5OGYyMmUyNDhiODA2YWQ
24304443
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
W808M22-SK
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN W808M22-SK
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 80 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 202.209MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W808M22-SK
Nr kat. BDI
24304443
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W808M22-SK/p/24304443
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,128
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964152947
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-22
Liczba Zębów
80
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.961
Średnica Zewn. Milimetry
202.209
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
9.1
Długi Opis
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 80 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 202.209MM Outside Diameter; 203.72MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
8,02 Cale | 203,72 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,97 Cale | 24,638 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 24 To 55 Milimetry
Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
8,375 Cale | 212,725 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież