https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJnNFl5OHhNREV4TXpVNU5UUXdPRFF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVJSRjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODdlYTA0MmM2ZmFkYzdiODMxZjEzZjA0OWI0ODM5ZTA3NzRhMmU5NzcwNzU0MWJhMjNjNmZmZjM5YjY5MzY4NA
24304843
Koła o stałej podziałce
TIMKEN
TIMKEN
12-8V-1320-M
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 12-8V-1320-M
Transmission Pulley; 12 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
12-8V-1320-M
Nr kat. BDI
24304843
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/12-8V-1320-M/p/24304843
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
102,058
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964140364
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
12
Średnica Zewn. Cale
13.2
Średnica Zewn. Milimetry
335.28
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
8V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
2 To 5-1/2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Solid Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 12 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
13 Cale | 330,2 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież