https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMk15OHhNREV4TmpNMk1EWTJOekUyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzcyOTM1NTJlNDA0NmQwYzQ0ODc1YjkyNTY4YTk5NzFmOTJmNDdjNWUwMTE0NzQ1MzZhMDUxMGI5ZmQ5OTk5
24306597
Ékszíj tárcsák
TIMKEN
TIMKEN
3-3V-1900-R
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3-3V-1900-R
Transmission Pulley; 3 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 3V Belt Series; 18.95" Pitch Minimum; 18.95" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
3-3V-1900-R
BDI anyagszám
24306597
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/3-3V-1900-R/p/24306597
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
15,921
EAN
0070964137227
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
R1
MÉRETSOROZAT
3V
Persely furattartomány - hüvelyk
1-1/8 To 3-3/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 3 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 3V Belt Series; 18.95" Pitch Minimum; 18.95" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
18,95 hüvelyk | 481,33 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
19 hüvelyk | 482,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
18,95 hüvelyk | 481,33 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés