https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneU5TOHhNREUwTVRrNU1UYzJNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw4YzExZjhkY2RmYjA4ZTk5MTgwYTI4YWRlZGFiZjM4NTFlMThiYzZlNDc5ZWFmNjMzNWYwMDNiNWExM2Q0YWZm
1404610
Ékszíj tárcsák
SATI
SATI
SPA236X4 3020 NR. AT02364
SATI SATI
Leírás
TSPA236X4/3020 ; AT02364
4 Grooves; 241.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPA Belt Series; 236MM Pitch Diameter Minimum; 236MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Anyagszám
AT02364
BDI anyagszám
1404610
Részletek
31380.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/SPA236X4-3020-NR-AT02364/p/1404610
NETTÓ ÁR
31 380 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
12,6
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
SPA
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Hosszú leírás
4 Grooves; 241.5MM Outside Diameter; Bushed; 3020; SPA Belt Series; 236MM Pitch Diameter Minimum; 236MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Külső átmérő
9,508 hüvelyk | 241,5 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
9,291 hüvelyk | 236 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
9,291 hüvelyk | 236 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés