https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU9TOHhNREE0TmpBeU9EQTFNRFEyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYzE5MDY5YWFmMmEyYjRmMTRmMmMzZDdhM2I3M2U4MDc0Y2VmYjczMzY3OTM2YjEzNmMwM2MxMTkyMTIxMzcx
24310063
Viacdrážkové klinové remenice
TIMKEN
TIMKEN
8-8V-6400-W
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 8-8V-6400-W
Transmission Pulley; 8 Grooves; 64" Outside Diameter; Bushed; W1 Bushing Series; 8V Belt Series; 63.8" Pitch Minimum; 63.8" Pitch Maximum; 3-3/8 To 7-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
8-8V-6400-W
BDI #
24310063
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/8-8V-6400-W/p/24310063
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
439,984
EAN
0070964139573
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
8
Vonkajší priemer - palce
64
Vonkajší priemer – milimetre
1625.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
W1
Rada remeňa
8V
Minimálna šírka remeňa - palce
1
Minimálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Maximálna šírka remeňa - palce
1
Maximálna šírka remeňa – milimetre
25.4
Minimálny priemer stúpania - palce
63.8
Minimálny priemer stúpania – milimetre
1620.52
Maximálny priemer stúpania - palce
63.8
Maximálny priemer stúpania – milimetre
1620.52
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3-3/8 To 7-7/16
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | Split Taper Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 8 Grooves; 64" Outside Diameter; Bushed; W1 Bushing Series; 8V Belt Series; 63.8" Pitch Minimum; 63.8" Pitch Maximum; 3-3/8 To 7-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov