319677
Viacdrážkové klinové remenice
BROWNING
BROWNING
BK32X3/4
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING BK32X3/4
Transmission Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
BK32X3/4
BDI #
319677
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/BK32X3-4/p/319677
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
0,36
EAN
0662289177721
Vnútorný priemer - palce
0.75
Vnútorný priemer – milimetre
19.05
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
3.35
Vonkajší priemer – milimetre
85.09
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
4L | A | 5L | B
Minimálny priemer stúpania - palce
2.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
66.04
Maximálny priemer stúpania - palce
3
Maximálny priemer stúpania – milimetre
76.2
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Type 2
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
BK32X3/4
Interné číslo výrobcu
1028059
Váha / libry
0.8
Dlhý popis
Transmission Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 3.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.6" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov