https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
606068
Viacdrážkové klinové remenice
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
BK77 1 3/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR BK77 1 3/8
Transmission Pulley; 1-3/8" Bore; 1 Grooves; 7.45" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6.7" Pitch Minimum; 7.1" Pitch Maximum; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
BK77 1 3/8
BDI #
606068
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/BK77-1-3-8/p/606068
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
2,13
EAN
0697950234090
Vnútorný priemer - palce
1.375
Vnútorný priemer – milimetre
34.925
Počet drážok
1
Vonkajší priemer - palce
7.45
Vonkajší priemer – milimetre
189.23
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Veľkosť púzdra
No Bushing
Rada remeňa
4L | A | 5L | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
6.7
Minimálny priemer stúpania – milimetre
170.18
Maximálny priemer stúpania - palce
7.1
Maximálny priemer stúpania – milimetre
180.34
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
Arm Style
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
Váha / libry
4.1
Dlhý popis
Transmission Pulley; 1-3/8" Bore; 1 Grooves; 7.45" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6.7" Pitch Minimum; 7.1" Pitch Maximum; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov