

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
60BS20 1 5/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 60BS20 1 5/8
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60BS20 1 5/8
BDI部件号
622880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BS20-1-5-8/p/622880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950016719
重量 / Kilogram
1.61
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
4.794 英寸 | 121.78 毫米
外径
5.186 英寸 | 131.724 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米