![H120CTL45 X 2-15/16](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneFlpOHhNRE16TlRnMk16RTNOekkwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YmY1ZDc4NTEzOWM5OTUyOGZiZjM0YzE5NmVlYWQyNGRhOGU0MGMzMjA1YzM3MGM0NGJkZDM1ZTc0NjE5MzM)
![H120CTL45 X 2-15/16](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneFlpOHhNRE16TlRnMk16RTNOekkwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI3YmY1ZDc4NTEzOWM5OTUyOGZiZjM0YzE5NmVlYWQyNGRhOGU0MGMzMjA1YzM3MGM0NGJkZDM1ZTc0NjE5MzM)
21971744
Lánckerekek
TSUBAKI
TSUBAKI
H120CTL45 X 2-15/16
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI H120CTL45 X 2-15/16
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 120 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
H120CTL45 X 2-15/16
BDI anyagszám
21971744
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/H120CTL45-X-2-15-16/p/21971744
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
37,188
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
120
Fogak száma
45
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
82
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 120 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Külső átmérő
22,352 hüvelyk | 567,741 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
21,504 hüvelyk | 546,19 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés