

DONGHUA
DONGHUA
08BSS-1 O/L
DONGHUA DONGHUA
描述
DONGHUA 08BSS-1 O/L
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
制造商部件号
08BSS-1 O/L
BDI部件号
20299353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/08BSS-1-O-L/p/20299353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 22 |
BDI- 匈牙利 | 22 |
BDI- 罗马尼亚 | 22 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02122
链规格
08B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Short Pitch
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
板厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
板高
0.465 英寸 | 11.8 毫米