https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM09DOHhNREl5T0RJME56VTVNams1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2YyZjAyM2NkOWU2ZjJiZmQ4MjQ0MGY5N2Q5YTAxOTZjYWMyN2M3NTI2ODhmNDMxYzlmNjQxZjFiMWY1MDQw
17282113
Görgősláncok
RENOLD
RENOLD
160-3 GY O/L
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 160-3 GY O/L
Chain Link; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Anyagszám
160-3 GY O/L
BDI anyagszám
17282113
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/160-3-GY-O-L/p/17282113
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
1,444
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
160-3
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Offset Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
3
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Synergy Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Hosszú leírás
Chain Link; 160-3 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Csap átmérő
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
Lánchézag
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Görgő átmérő
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Hevedermagasság
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
Görgő szélesség
1,242 hüvelyk | 31,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés