https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
20521154
Görgősláncok
RENOLD
RENOLD
16B-1 RIV 5M
RENOLD RENOLD
Leírás
RENOLD 16B-1 RIV 5M
Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.12MM Plate Thickness; 21.08MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Anyagszám
16B-1 RIV 5M
BDI anyagszám
20521154
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/16B-1-RIV-5M/p/20521154
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
2,583
EAN
0673766039166
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
16B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.renold.com
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4.12MM Plate Thickness; 21.08MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
Hevedervastagság
0,162 hüvelyk | 4,12 milliméter
Görgő szélesség
0,67 hüvelyk | 17,018 milliméter
Csap átmérő
0,326 hüvelyk | 8,28 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hevedermagasság
0,83 hüvelyk | 21,08 milliméter
Görgő átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés