https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnMVppOHhNREk1TXpRMk5qTTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYjAyMGEwZTczMzFlZWE2Zjg2MzgxYTczNThkYzU5MjFmOTE0NzZmZDQ1NGQ4YTlhZGRjOWU0YzQyNmZjOWY0
22378428
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
180-2H LOT C/L SF CP
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 180-2H LOT C/L SF CP
Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Anyagszám
180-2H LOT C/L SF CP
BDI anyagszám
22378428
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/180-2H-LOT-C-L-SF-CP/p/22378428
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
1,72
EAN
0097039761989
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
180-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
High Speed
Lánctípus
ANSI
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Gyártói cikkszám
180-2HLOTCL
Súly / LBS
3.8
Hosszú leírás
Chain Link; 180-2 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Csap átmérő
0,687 hüvelyk | 17,45 milliméter
Hevedermagasság
2,134 hüvelyk | 54,204 milliméter
Görgő átmérő
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Görgő szélesség
1,406 hüvelyk | 35,712 milliméter
Lánchézag
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Hevedervastagság
0,281 hüvelyk | 7,137 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés