Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

35-3 RIV 100FT JWIS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaFl5OHhNREk1TXpRek1EQTFPVEF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYMEZUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YTI2MDU5YmI0YTU0NWJhOTcyN2VkMWQ2NWZjNTE0ZTQxZTU5MDY5MjY4MWMwZDkwZjk2OTc4MWZiOWQzODlh
20646017 Łańcuchy rolkowe 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

35-3 RIV 100FT JWIS

Opis

IWIS DRIVE SYSTEMS 35-3 RIV 100FT JWIS

Roller Chain; 35-3 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 0.142" Pin Diameter

Nr. katalogowy

35-3 RIV 100FT JWIS

Nr kat. BDI
20646017

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
30,213
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0847648215171
Rozmiar Łańcucha
35-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
3
Materiał
Alloy Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
100
Minimalna Ilość Zamówieniowa
100
Materiał Rolki
Alloy Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
JWIS Series
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.iwis.com
Numer Materiałowy producenta
35-3 RIV 100FT JWIS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
81021517
Waga / LBS
0.6662
Długi Opis
Roller Chain; 35-3 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 0.142" Pin Diameter
Srednica Nita
0,142 Cale | 3,607 Milimetry
Średnica Rolki
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,354 Cale | 8,992 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,051 Cale | 1,295 Milimetry
Średnica Rolki
0,188 Cale | 4,775 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież