https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
904861
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
81XHD PREMIUM RIV 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI 81XHD PREMIUM RIV 10'
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 1.26" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Anyagszám
81XHD PREMIUM RIV 10FT
BDI anyagszám
904861
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/81XHD-PREMIUM-RIV-10'/p/904861
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151614
Súly / Kilogramm
1,86
EAN
0097039016409
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
81X
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Heavy Conveyor
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.12.00.80
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Conveying
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 1.26" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,315 hüvelyk | 8,001 milliméter
Görgő szélesség
1,06 hüvelyk | 26,924 milliméter
Hevedermagasság
1,26 hüvelyk | 32,004 milliméter
Görgő átmérő
0,906 hüvelyk | 23,012 milliméter
Csap átmérő
0,437 hüvelyk | 11,1 milliméter
Lánchézag
2,609 hüvelyk | 66,269 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés