Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

C2082H RIV 50FT JWIS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
20646153 Łańcuchy rolkowe 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

C2082H RIV 50FT JWIS

Opis

IWIS DRIVE SYSTEMS C2082H RIV 50FT JWIS

Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

Nr. katalogowy

C2082H RIV 50FT JWIS

Nr kat. BDI
20646153

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
52,281
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
0847648215393
Rozmiar Łańcucha
C2082
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Double Pitch Heavy Conveyor
Ilość Rzędów
1
Materiał
Alloy Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
50
Minimalna Ilość Zamówieniowa
50
Materiał Rolki
Alloy Steel
Kształt Tabliczki
Straight
Modyfikacja
Large Roller
Inne Funkcje
JWIS Series
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.12.00.80
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Conveying
URL Producenta
https://www.iwis.com
Numer Materiałowy producenta
C2082H RIV 50FT JWIS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
81021539
Waga / LBS
2.3056
Długi Opis
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Średnica Rolki
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,949 Cale | 24,105 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,157 Cale | 3,988 Milimetry
Srednica Nita
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rolki
0,62 Cale | 15,748 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież