

DRIVES
DRIVES
D662 TD C/L TD PIN-SHLD-2CP
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES D662 TD C/L TD PIN-SHLD-2CP
Chain Link; 662 Chain Size; Cottered; 1.664" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/8" Plate Thickness; 0.72" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
制造商部件号
D662 TD C/L TD PIN-SHLD-2CP
BDI部件号
300753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/D662-TD-C-L-TD-PIN-SHLD-2CP/p/300753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051005902
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
M02122
链规格
662
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
D662 TD CO LINK W/ 1 TD PIN-1 SHLD PIN-2 KEYS
制造商内部编号
590
详细描述
Chain Link; 662 Chain Size; Cottered; 1.664" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1/8" Plate Thickness; 0.72" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
链节距
1.664 英寸 | 42.266 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
板高
0.72 英寸 | 18.288 毫米