对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

D667X TD C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnek1TOHhNRGN4TVRJMk9Ua3dNRE14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVRTVVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJkYTY5ZTUwODc4YmE4ODU0NGI0M2MxOTBhOTlkZTEzYTY2OWY4NmYyYzJjNzgxYzBmOWNlMDgzMTYzNzA2ZGQ
300080 滚子链 

DRIVES DRIVES

D667X TD C/L

描述

DRIVES D667X TD C/L

Chain Link; 667X Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.17" Plate Thickness; 0.937" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

D667X TD C/L

BDI部件号
300080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051019213
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M02122
链规格
667X
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Specialty Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
D667X TD CO LINK **BULK**
制造商内部编号
1921
详细描述
Chain Link; 667X Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.17" Plate Thickness; 0.937" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板高
0.937 英寸 | 23.8 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板厚度
0.17 英寸 | 4.318 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新